Dorazový kus

Č. pol.: 75200
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 75200
EAN/GTIN 4020772075200
Číslo výrobcu 75200
Číslo L L30130 74
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Dorazový kus, puzdro tvrdené a uzemnené. Ako oporu je možné použiť aj krátky prevedenie s toleranciou výšky +/-0,01 mm.

Charakteristika:

  • Drážka: 14
  • A h6: 0-0,011
  • B -0,6: 14
  • D ±0.01: 32
  • H1
    ±0,01
    krátka: 25
  • H1
    ±0,2
    dlhé: -
  • H2: 9
  • H3: 8
  • Skrutka
    ISO 4762
    : M8x35
  • Hmotnosť: 200 g