Násada z hikorového dreva s ochranným puzdrom násady a kruhovým klinom, Dĺžka násady: 280

Č. pol.: 751650 280
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka násady Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka násady 280 mm
pre ⌀ hlavy 22 mm
Ochrana násady Nylón
Materiál hickorové drevo
Druh produktu Násada

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 751650 280
EAN/GTIN 4045197379610
Číslo výrobcu 751650 280
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Násada kladiva z hikorového dreva s prehnutým tvarom s nylonovým ochranným puzdrom násady a kruhovým klinom.

Vhodné pro:

Zámočnícke kladivo GARANT č. 750110 a mäkké kladivo GARANT č. 754120/754160.

Vhodné pro:

Č. 750110 so závažím: 200 g
Č. 754120/754160 s ⌀ hlavy: 22 mm

Poznámka:

Pre kladivá č. 750110 veľ. 100 pozri náhradná násada č. 751700 veľ. 260.