Palička s ochranným golierom na násadu, Hmotnosť bez násady: 1

Č. pol.: 751010 1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
224 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Hmotnosť bez násady Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hmotnosť bez násady 1 kg
Dĺžka násady 260 mm
Druh produktu Kladivo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 751010 1
EAN/GTIN 4045197611550
Číslo výrobcu 751010 1
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Zápustkovo kovaná kladivová hlava. Dráhy kalené a temperované podľa špecifikácie, hlava lakovaná v čiernej farbe, pracovné plochy bez povrchovej úpravy.
Kladivko s kovaným ochranným golierom násady a prídavným nylonovým ochranným puzdrom násady so zahnutou násadou z hikorového dreva.

Norma:

DIN 6475

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ.