Obojručné kladivo s násadou z hikorového dreva, Hmotnosť bez násady: 3

Č. pol.: 750811 3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
695 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Hmotnosť bez násady Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hmotnosť bez násady 3 kg
Dĺžka násady 600 mm
Materiál násady drevo hickory
Druh produktu Kladivo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 750811 3
EAN/GTIN 4062406712143
Číslo výrobcu 750811 3
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Hlava kladiva je kovaná, kalená, temperovaná a brúsená zo všetkých strán. Povrch čierne lakovaný, pracovné plochy bez povrchovej úpravy.
S násadou z hikorového dreva.

Norma:

DIN 1042

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky