Svorka na schodík

Č. pol.: 74997
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 74997
EAN/GTIN 4020772074999
Číslo výrobcu 74997
Číslo L L30130 54
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Stupňovitá svorka, špeciálna liatina, skrutka a závitové puzdro 8.8.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 18-1
  • Drážka: 18
  • Upínacia sila max.*: 19,0kN
  • MD: 130 Nm
  • B: 50
  • C: 20
  • H: 25 – 70
  • L: 125
  • S: 1,25
  • Hmotnosť: 1670 g