Upínacia svorka, plynulo nastaviteľná, kompletná

Č. pol.: 74971
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 74971
EAN/GTIN 4020772074975
Číslo výrobcu 74971
Číslo L L30130 165
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínacia svorka, plynulo nastaviteľná, kompletná, s DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B a u-kus.
oceľ, kované a temperované, pozinkované.

Charakteristika:

  • Drážka: 20
  • S upínacia skrutka: M20x20x200
  • H: 0-85
  • B1: 21
  • B2 x L: 60x175
  • D: 80
  • E1: 40
  • E2: 70
  • Hmotnosť: 2300 g