Čtyřhranný pilník keramický svázaní 6 x 100 mm C MITTELC240

Č. pol.: 749
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Druh produktu Obťahovací pilník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 749
EAN/GTIN 9003170007498
Číslo výrobcu 749
Číslo L L50140 1009
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Štvorhranný pilník sa používa najmä na efektívne opracovanie nástrojov v drevárskom a strojárskom priemysle. Pilníky z karbidu kremíka sa používajú najmä na nástroje s karbidovou alebo karbidovou špičkou a majú sivozelenú farbu. Pilníky oranžovej farby sa používajú najmä na všetky druhy ocele a nehrdzavejúcej ocele. Rôzne veľkosti zrnitosti vám umožňujú prispôsobiť si náradie na mieru.

Charakteristika:

  • Tvar: 9011 ŠTVORCOVÝ PILNÍK
  • Vs /max: 35 m/s
  • Špecifikácia : CMITTEL
  • Rozmer (Š x D): 6 x 100 mm
  • Priemer nádoby: 6 mm
  • Hrúbka: 100 mm
  • Veľkosť zrna: 240

Výhoda:

  • Individuálne použitie
  • Najlepšie výsledky
  • Široký sortiment

Použitie:

  • Na obrábanie nástrojov z ocele, nehrdzavejúcej ocele a karbidu v drevárskom a strojárskom priemysle
  • Sivo-zelené sfarbenie: Na nástroje s karbidovými alebo spekanými hrotmi Oranžové sfarbenie: Hlavne na všetky druhy ocele a nehrdzavejúcej ocele