Dámska nízka bezpečnostná obuv MADDIE XXTL modrá Low ESD S3, veľkosť 39

Č. pol.: 742331-39
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Trieda ochrany: S3
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Stahl
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD
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
Trieda ochrany S3
Materiál ochrannej hlavice špičky Stahl
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Veľkosť obuvi EÚ 39
Farba blau
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 742331-39
EAN/GTIN 4030839394755
Číslo výrobcu 742331-39
Číslo L L00790 3833
Výrobca/zodpovedná osoba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Popis

Popis:

  • Hydrofóbny materiál z mikrovlákna/hydrofóbneho textilu
  • Priedušná textilná podšívka
  • Polstrovaná úchytka
  • Stielka s plným povrchom ESD PRO Lady Y čierna
  • ochrana pred prerazením podrážky bez obsahu kovov
  • PU/PU PODRÁŽKA WELLMAXX TENISKY LADY
  • Oceľová špička
  • EN ISO 20345 S3 SRC, FORMULÁR A.
  • Vybavenie bez kože
  • Podošva vyrobená z Infinergy® od spoločnosti BASF
  • 100% vegan