Doraz drážky

Č. pol.: 73833
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 73833
EAN/GTIN 4020772073831
Číslo výrobcu 73833
Číslo L L30130 849
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Drážka stop, temperovaná a temperovaná v leštenom tóne.

Charakteristika:

  • Drážka: 16
  • A: 15,7
  • B: 25
  • D: M12
  • H: 15
  • K: 9
  • L1: 50
  • L2: 12,5
  • L3: 25
  • Hmotnosť: 240 g

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka