Upínacia podložka

Č. pol.: 73353
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 73353
EAN/GTIN 4020772073350
Číslo výrobcu 73353
Číslo L L30130 768
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínacia podložka, podpera 60 mm široká, s spojovacou pružinou.
Výška stupňa/úrovne: vertikálne 4.65 mm, horizontálne 2.3 mm.
Zušľachtená oceľ, lakovaná.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 2
  • H min: 37 mm
  • H max: 107 mm
  • B: 60
  • Hmotnosť: 1000 g