Napínacia tyč, skosená, s nastaviteľnou podpornou skrutkou, kompletná

Č. pol.: 73056
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 73056
EAN/GTIN 4020772073053
Číslo výrobcu 73056
Číslo L L30130 468
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Napínacia tyč, skosená, s nastaviteľnou podpernou skrutkou, kompletná, s DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B.
Temperovaná oceľ lakovaná.

Charakteristika:

  • Drážka: 18
  • S upínacia skrutka: M16x18x160
  • H*: 13-81
  • pod.
    DIN6314
    B1 x L: 18x125
  • D x LS: M16x90
  • A: 25
  • B2: 50
  • E1: 26
  • E2: 45
  • Hmotnosť: 1630 g