Krimpovacie kliešte DigiCrimp so štyrmi tŕňmi, 2K-zložkové rukoväte, Typ: 2,5

Č. pol.: 729530 2,5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DigiCrimp
pre prierez vodiča 0,08 mm2 - 2,5 mm2
Celková dĺžka 175 mm
prítomné vynútené uzamknutie Áno
digitálny displej Áno
Druh produktu Krimpovacie kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 729530 2,5
EAN/GTIN 4049002095931
Číslo výrobcu 8726 0000 61
Výrobca/zodpovedná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Prevedenie:

Spoľahlivé krimpovanie vďaka nútenému blokovaniu a synchrónnemu posuvu krimpovacích tŕňov.
Posuv krimpovacieho tŕňa je možné nastaviť v krokoch po 0,01 mm a digitálne načítať (nastavene v mm a palcoch). Kontrola základného nastavenia pomocou priloženého skúšobného kolíka. S funkciou opätovnej kalibrácie. Elektronické monitorovanie opotrebovania s výstražnou funkciou. S možnosťou spustenia funkcie nastavení. S možnosťou použitia na zariadení na nastavenie polohy obežnej dráhy a MIL.

Použitie:

Pre sústružené kolíkové a zásuvkové kontakty s krimpovacou geometriou analogickou k MIL.

Rozsah dodávky:

Krimpovacie kliešte so štyrmi tŕňmi v kufri.