Krimpovacia súprava – dutinky vrátane elektrikárskeho univerzálneho nástroja NexStrip®, Typ: 1

Č. pol.: 729479 1
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 265 mm
Šírka 170 mm
Výška 68 mm
Druh produktu Krimpovacie kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 729479 1
EAN/GTIN 4003773090021
Číslo výrobcu 97 90 27
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Prevedenie:

Široký sortiment na krimpovanie izolovaných káblových dutiniek. Elektrikársky univerzálny nástroj NexStrip® pre prierezy 0,25 – 4,0 mm2 (krimpovanie) a 0,03 – 10 mm2 (rezanie a odizolovanie).

Rozsah dodávky:

Univerzálny nástroj č. 729501 veľ. 1 a 2050 kusov bežných dutiniek v pevnom plastovom boxe (TANOS MINI-systainer®) s 2 stohovacími plastovými vložkami.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky