Krimpovacia súprava – dutinky vrátane krimpovacích klieští

Č. pol.: 729473
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním
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
Dĺžka 265 mm
Šírka 170 mm
Výška 68 mm
Druh produktu Krimpovacie kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 729473
EAN/GTIN 4003773028574
Číslo výrobcu 97 90 09
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Prevedenie:

Široký sortiment na krimpovanie najbežnejších izolovaných káblových koncoviek. Pevné, výkonné krimpovacie kliešte s kĺbovým prevodom pre prierezy od 0,08 − 16 mm2 (krimpovanie štvorhranov).

Rozsah dodávky:

Krimpovacie kliešte podobné č. 729450 veľ. 16 a 1250 kusov bežných dutiniek v pevnom plastovom boxe (TANOS MINI-systainer®) s 2 stohovacími plastovými vložkami.