• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Krimpovacie kliešte Twistor® 16 na dutinky, pre prierez vodiča: 16

Č. pol.: 729446 16
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
148 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre prierez vodiča Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 200 mm
pre prierez vodiča 0,14 mm2 - 16 mm2
Druh produktu Krimpovacie kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 729446 16
EAN/GTIN 4003773082729
Číslo výrobcu 97 53 18
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Prevedenie:

Automaticky nastaviteľné krimpovacie kliešte, krimpovacia hlava s voľným otáčaním o 360° s 8 rastrovými polohami. Lisovanie dvojitých káblových dutiniek až do 2 × 6 mm2.
Oceľové teleso s pákovým prevodom. Presné dosiahnutie definovaných tlakových síl vďaka integrovanému tlakovému zámku.
Presné paralelné lisovanie so synchrónne poháňanými lisovacími čeľusťami. Štvorcové krimpovanie v súlade s normou DIN = optimálne kontaktné plochy.