{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Celková dĺžka | 160 mm | |
| reže drôt do ⌀ | 2,5 mm | |
| Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
| Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | |
| Povrch | chrómovaná | |
| odizolovanie pre ⌀ vodiča | 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 mm2 | |
| Hmotnosť | 139 g | |
| Druh produktu | Multifunkčné kliešte |
| Číslo položky | 728785 160 | |
| EAN/GTIN | 4003773071426 | |
| Číslo výrobcu | 13 05 160 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |