{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Označenie výrobcu | Super 4 plus | |
| Výrobca Typové označenie | Super 4 plus | |
| Celková dĺžka | 165 mm | |
| pre prierez vodiča | 0,2 mm2 - 6 mm2 | |
| pre prierez vodiča AWG | 24-10 | |
| Materiál | plast spevnený skleneným vláknom | |
| Druh produktu | rezacie kliešte |
| Číslo položky | 728622 6 | |
| EAN/GTIN | 4011391200500 | |
| Číslo výrobcu | 20050 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de |