Odizolovací nôž s rovnou čepeľou, TiN, pre ⌀ káblov: 8-28

Č. pol.: 728000 8-28
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
555 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre ⌀ káblov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu č. 28G štandard
Celková dĺžka 170 mm
pre ⌀ káblov 8 mm - 28 mm
Povrchová úprava TiN
Druh produktu Nôž

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 728000 8-28
EAN/GTIN 4011391102859
Číslo výrobcu 10285
Výrobca/zodpovedná osoba JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de

Popis

Prevedenie:

Otočný nôž na kruhové a pozdĺžne rezy; nastaviteľná hĺbka rezu. Držiak kábla v tvare hranola sa automaticky prispôsobí zodpovedajúcemu ⌀ kábla. Plášť kábla sa rozreže otočením noža a pozdĺžnym ťahom.
Dodanie vrátane 1 náhradného noža v rukoväti. Nôž s reznou hranou s povrchovou úpravou TiN pre dlhšiu životnosť.

Výhoda:

Možnosť odpláštenia izolácie na ľubovoľnom mieste kábla.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky