Vytrvalostný magnetický jadrový vrták do 36 mm,,KBE 36 MAGSPEED

Č. pol.: 72732461000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 72732461000
EAN/GTIN 4014586898551
Číslo výrobcu 72732461000
Výrobca/zodpovedná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Zdvojnásobenie produktivity s perfektnými výsledkami: Čas vŕtania sa skracuje na polovicu, pracovný proces sa zrýchľuje.
  • Vďaka vysokému pracovnému postupu možno vyvŕtať až 6 otvorov v porovnaní s predchádzajúcimi 3 otvormi pri rovnakom pracovnom čase.
  • Vynikajúci a bezprecedentný rezný výkon vďaka stabilnej krivke otáčok a krútiaceho momentu s reznou rýchlosťou až 7 m/min - ideálne pre jadrové vŕtačky HM ULTRA a HM ULTRA SPEED, Bezkonkurenčná životnosť až 24 otvorov vďaka koncepcii stroja s extrémne nízkym opotrebovaním s bezkartáčovým 1 6 W vysoko výkonným motorom a vnútorným vedením kábla vŕtacieho motora!Dobrá dostupnosť v stiesnených priestoroch vďaka intuitívnej koncepcii ovládania,Pohodlný magnetický ukazovateľ prídržnej sily podporuje bezpečné polohovanie stroja,Snímač náklonu okamžite zastaví motor vŕtačky, ak sa stroj posunie alebo nakloní,Integrovaná nádržka na chladiacu kvapalinu zabezpečuje dlhú životnosť jadrovej vŕtačky.
  • Ručné podávacie koleso sa dá vymeniť do strany bez použitia náradia, drážka pre šesťhranný kľúč 5 mm priamo na stroji, spínač osobnej ochrany.

Charakteristika:

  • Nominálny záznam: 1 600 W.
  • Výstupný výkon: 1 200 W.
  • Motor: bezkefový
  • Rýchlosť zaťaženia: 620 min⁻¹
  • Počet otáčok na voľnobeh: 620 min⁻¹
  • Hm jadrový vrták max. Ø: 36 mm
  • HSS jadrový vrták max. Ø: 20 mm
  • jadrový vrták hĺbka vŕtania max.: 50 mm
  • Jadrové skľučovadlo: 3/4 v Weldone
  • Zdvih: 107 mm
  • Prídržná sila magnetu: 10 000 N.
  • Kábel so zástrčkou: 4 m
  • hmotnosť podľa EPTA: 11,00 kg