Špicaté kliešte na elektroniku, Celková dĺžka: 140

Č. pol.: 727170 140
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 073 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 140 mm
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Šírka hlavy 10 mm
Dĺžka čeľustí 30 mm
Druh produktu Ploché zaoblené kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 727170 140
EAN/GTIN 4045197976642
Číslo výrobcu 727170 140
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Precízne spracované, štíhleho tvaru. Povrch, matne otryskaný s nastaviteľným kĺbom a zapustenou skrutkou. Dvojitá pružina pre jednoduchú manipuláciu. 2-zložkové opláštenie rukoväti z nevodivého materiálu, vhodné pre ESD.
Dlhé, úzke čeľuste.
Čeľuste s hladkou zvernou plochou.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ, CNC obrábaná, pre extrémne presné tolerancie.