Univerzálna magnetická jadrová vŕtačka do 35 mm s užívateľskou sadou,,KBU 35 QW Structural Steel-Set 3/4 in Weldon

Č. pol.: 72705463000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 72705463000
EAN/GTIN 4014586897295
Číslo výrobcu 72705463000
Číslo L L00020 110399
Výrobca/zodpovedná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Mimoriadne odolná koncepcia stroja proti opotrebovaniu s otočne namontovanou ochrannou hadicou kábla motora na náročné použitie v priemysle a remesle, ,Perfektný pomer výkonu a hmotnosti vďaka kompaktnej konštrukcii s optimalizovanou hmotnosťou a vysoko výkonnému motoru FEIN 1 1 W s elektronikou tacho pre vysokú stabilitu otáčok na spoľahlivú a hospodárnu prácu, ,Pravotočivosť/ľavotočivosť, elektronické nastavenie otáčok a rozsah zdvihu 26 mm umožňujú univerzálne použitie, ako je jadrové vŕtanie, skrutkovanie, vŕtanie závitov, zahlbovanie a vystružovanie, ,Jadrový vrták HSS NOVA 5.: Mimoriadne odolný voči nárazom a úderom, ideálny na hrubé použitie v oceľových konštrukciách a pri montáži.
  • Vďaka tvrdým rezným hranám a vynikajúcej HSS oceli s tvrdosťou 64 HRC presvedčí jadrový vrták aj svojou dlhou životnosťou.,Jadrový vrták HM ULTRA 5: Vďaka vysokokvalitným rezným zubom z tvrdokovu s tvrdosťou 145 HV jadrový vrták presvedčí maximálnym rezným výkonom a maximálnou životnosťou nástroja vo všetkých kovoch.,L-BOXX systém puzdier: Prehľadne usporiadané, upratané a bezpečne uložené.
  • Vďaka vložke na malé diely je tu miesto na všetko príslušenstvo a L-BOXXy sa dajú aj jednoducho spájať a stohovať.

Charakteristika:

  • Nominálny záznam: 1 100 W.
  • Výstupný výkon: 550 W
  • Rýchlosť zaťaženia: 130 - 520 min⁻¹
  • Hm jadrový vrták max. Ø: 35 mm
  • HSS jadrový vrták max. Ø: 35 mm
  • jadrový vrták hĺbka vŕtania max.: 50 mm
  • Špirálové vŕtačky max. Ø: 16 mm
  • Závitníky: M 14
  • Znížte max. Ø: 31 mm
  • Trenie max. Ø: 16 mm
  • Jadrové skľučovadlo: 3/4 v Weldone
  • Výmena vŕtania jadra: bez náradia
  • Zdvih: 135 mm
  • Prídržná sila magnetu: 10 000 N.
  • Rozmery magnetickej základne: 175 x 80 mm
  • Kábel so zástrčkou: 4 m
  • hmotnosť podľa EPTA: 10,60 kg