Stranové štiepacie kliešte na elektroniku, normálna hlava, FW, Celková dĺžka: 125

Č. pol.: 726210 125
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
728 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD
  • Zábrus: jemná fazetka

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 125 mm
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Zábrus jemná fazetka
Šírka hlavy 12 mm
Dĺžka britov 11,5 mm
Výkon v strihu medeného drôtu do ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 726210 125
EAN/GTIN 4045197976482
Číslo výrobcu 726210 125
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Precízne spracované, štíhleho tvaru. Indukčne kalené rezné hrany (62 – 64 HRC). Neoslňujúci povrch, matne otryskaný s nastaviteľným kĺbom a zapustenou skrutkou. Dvojitá vymeniteľná pružina pre jednoduchú manipuláciu. 2-zložkovýpovlak rukoväti z nevodivého materiálu. Vhodné pre ESD. Rezné hrany s presným vybrúsením.

Materiál:

CNC obrábaná špeciálna nástrojová oceľ pre extrémne presné tolerancie.