Nožnice na plech do 1,6 mm,,BLS 1.6 E Set

Č. pol.: 72303462000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 72303462000
EAN/GTIN 4014586900025
Číslo výrobcu 72303462000
Číslo L L00020 110352
Výrobca/zodpovedná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Výnimočná manévrovateľnosť vďaka kompaktnej a ľahkej konštrukcii pre optimálnu manévrovateľnosť nožníc.,Dobrá schopnosť zatáčania s minimálnou deformáciou plechu.,Štvornásobný obojstranný nôž pre čisté rezy bez otrepov pri nízkych prevádzkových nákladoch.,Ideálne na orezávanie a strihanie na mieru.,Neobmedzený výhľad na líniu strihu.,Motor s výnimočným výkonom a stabilitou.,5 m kábel.,Nerezová oceľ do 1 mm.

Charakteristika:

  • Nominálny záznam: 350 W
  • Výstupný výkon: 210 W
  • Počet zdvihov: 2 300 - 4 800 1 ot./min
  • Rýchlosť rezania: 8 - 12 m/min
  • oceľ do 400 N/mm²: 1,6 mm
  • oceľ do 600 N/mm²: 1,2 mm
  • oceľ do 800 N/mm²: 1 mm
  • Neželezné kovy do 250 N/mm²: 2 mm
  • Polomer najmenšieho oblúka: 15 mm
  • Kábel so zástrčkou: 5 m
  • hmotnosť podľa EPTA: 1,70 kg