Kompaktní úhlová bruska Ø 125 mm,,CG 15-125 BLP

Č. pol.: 72250860000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 72250860000
EAN/GTIN 4014586900650
Číslo výrobcu 72250860000
Číslo L L00020 110455
Výrobca/zodpovedná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Maximálna životnosť vďaka bezkartáčovému motoru FEIN PowerDrive s úplne uzavretým krytom motora a samostatne inštalovanou elektronikou motora.,Optimálna ochrana motora pred agresívnym keramickým a minerálnym prachom, čím sa znižujú prestoje a náklady na údržbu.,Komplexná ochrana používateľa vďaka mäkkému štartu, ochrane proti opätovnému rozbehu, monitorovaniu preklzu, elektronickej ochrane proti preťaženiu, predvoľbe otáčok, monitorovaniu spätného rázu, antivibračnej rukoväti a brzde.,Optimálne chladenie a monitorovanie teploty,Očko pre karabínu na zaistenie uhlovej brúsky proti pádu pri práci vo veľkých výškach,,Hmotnosť len 2,2 kg pri výkone 1 5 W pre vynikajúci pomer hmotnosť/výkon,,Rýchloupínacia matica v rozsahu dodávky na výmenu brúsnych materiálov bez použitia náradia v priebehu niekoľkých sekúnd,,Práca s nízkou únavou vďaka štíhlym úchopovým rozmerom, kompaktnému dizajnu a nízkej hmotnosti s dobrým vyvážením,,Nová antivibračná rukoväť zvyšuje pevnosť úchopu až o 16 % v porovnaní s bežnými rukoväťami.
  • Vibrácie sú tiež minimalizované.
  • Priemyselný kábel H7, dĺžka 4 m.