Kliešte na hadicové spony, Celková dĺžka: 220

Č. pol.: 719985 220
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
385 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 220 mm
Rameno s poťahom z PVC
Hlava svetlý
Materiál Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch Armovacie kliešte, čierno atramentované
Druh produktu Upínacie kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 719985 220
EAN/GTIN 4047322123891
Číslo výrobcu 719985 220
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Silný model so štíhlou hlavou a dlhými ramenami. Čierne atramentované, hlava leštená, ramená s povrchovou úpravou z PVC.

Použitie:

Na montáž hadicových svoriek s 1 alebo 2 uchami na manžetu nápravy, chladič a palivové vedenie, vzduchové tlakové systémy, kompresory. Vďaka špeciálnemu usporiadaniu čeľustí je možné stlačiť svorky buď spredu alebo zboku, v závislosti od dostupnosti pracovného priestoru.

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.