Montážne kliešte pre zvieracie krúžky, Typ: G0

Č. pol.: 719950 G0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
440 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Použitie klieští na poistné krúžky: krúžky na hriadele bez drážky

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Použitie klieští na poistné krúžky krúžky na hriadele bez drážky
Celková dĺžka 140 mm
⌀ hrotov 0,9 mm
pre ⌀ hriadeľa 1,5 – 4 mm
Norma DIN ISO 5743
Tvar čeľustí rovné
Rukoväť s plastovým poťahom
Materiál Chróm-vanadiová vysokovýkonná oceľ
Povrch Kliešte čierno atramentované, leštená hlava
Kĺb s integrovanou otváracou pružinou áno (veľ. G0 s nastavovacou skrutkou)
Vymeniteľný hrot nie
Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 719950 G0
EAN/GTIN 4003773247890
Číslo výrobcu 46 11 G0
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Prevedenie:

Kliešte čierno atramentované, leštená hlava, rukoväť potiahnutá plastom. Rovné hroty; zúžené, čiže prispôsobené otvorom v upínacích krúžkoch. S otváracou pružinou; G0 s nastavovacou skrutkou.

Použitie:

Pre zvieracie krúžky (krúžky na hriadele bez drážky).

Norma:

DIN ISO 5743

Materiál:

Chróm-vanádiová elektrooceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.