{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Použitie klieští na poistné krúžky | vonkajší krúžok šikmý | |
| Celková dĺžka | 165 mm | |
| pre ⌀ vonkajších poistných krúžkov | 19 mm - 60 mm | |
| ⌀ hrotov | 1,8 mm | |
| Norma | DIN 5254 B | |
| Tvar | B | |
| Tvar čeľustí | 90° zalomené | |
| Rukoväť | s plastovým poťahom | |
| Materiál | špeciálna oceľ | |
| Povrch | šedo atramentované | |
| s obmedzovacím dorazom | nie | |
| Kĺb s integrovanou otváracou pružinou | áno | |
| Rukoväť s blokovacím zariadením | nie | |
| Vymeniteľný hrot | nie | |
| Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky |
| Číslo položky | 719890 A21 | |
| EAN/GTIN | 4003773048831 | |
| Číslo výrobcu | 49 21 A21 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |