Dámske pracovné nohavice Multinorm neodmysliteľne so strečom High Vis Yellow/Navy Blue D24

Č. pol.: 714515123389D24
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 714515123389D24
EAN/GTIN 7330509962107
Číslo výrobcu 714515123389D24
Výrobca/zodpovedná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Popis:

Nehorľavé nohavice dámskeho strihu, ktoré spĺňajú všetky požiadavky na odolné pracovné odevy a sú vhodné na údržbárske práce s požiadavkami na bezpečnosť a ochranu. Tieto nohavice odpudzujúce olej, špinu a vodu majú strečové vložky pre väčšiu pohyblivosť a flexibilitu a praktické vonkajšie vrecká na kolenách s výstužou CORDURA®/Kevlar®/Protal®. Certifikované podľa noriem EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 20471-2, EN ISO 11612, IEC 61482-2. Atpv, 10,7 cal/cm² (platí pre strečový materiál).