Schodiskové schodové schodové schodové schodové schodové

Č. pol.: 71407
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky 71407
EAN/GTIN 4020772071400
Číslo výrobcu 71407
Číslo L L30130 695
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Schodové schodíky, s upínacími stupňami s výškovým rozdielom 7.5 mm. Strojové odlievanie, maľované. Podlahová plocha a schody lícovo frézované.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 230
  • H min: 192,5 mm
  • H max: 230 mm
  • A: 110,0
  • B1: 70
  • B2: 50
  • Hmotnosť: 3600 g