Akumulátorové vŕtacie kladivo,,ABH 18-26 AS Set 5 Ah

Č. pol.: 71400362000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 71400362000
EAN/GTIN 4014586900858
Číslo výrobcu 71400362000
Číslo L L00020 110433
Výrobca/zodpovedná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Výkonný bezkartáčový motor dodáva energiu úderu 2,6 joulov, a tým zabezpečuje rýchly postup vŕtania a vysoký výkon pri odstraňovaní sekáčov,,Monitorovanie spätného rázu s inteligentným rýchlym vypnutím v prípade náhleho spätného rázu vŕtacieho kladiva pre optimálnu ochranu používateľa,,Elektronická kontrola presnosti (EPC) s pomalým nábehom pracovných otáčok pre dokonalú manipuláciu a kontrolu pri práci s citlivými materiálmi a náročnými podkladmi,Jednoduchá a presná regulácia otáčok pomocou spínača akcelerátora,Nízko únavná práca vďaka kompaktnej konštrukcii a nízkym vibráciám,Nastavenie polohy sekáča (Vario-Lock) - aretácia sekáča v 36 polohách na zaujatie optimálnej pracovnej polohy v každom prípade,Jasný pracovný priestor vďaka integrovanému LED osvetleniu,,Ak sa vkladací nástroj zasekne alebo zahákne, pohon vretena vŕtačky sa preruší,,Kompatibilný s akumulátormi Bosch Professional 18 V od 28 a akumulátormi AMPShare,,Maximálny pracovný postup s akumulátormi AMPShare 18 V ProCORE.: Technológia COOLPACK 2. zabezpečuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora.
  • Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora poskytujú o 87 % viac energie ako bežné akumulátory.
  • Elektronická ochrana článkov ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.,Li-ion akumulátor ProCORE s vysoko výkonnými článkami, indikátorom stavu nabitia a ″Elektronickou ochranou článkov″ (ECP).
  • ECP chráni batériu pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím, vďaka čomu je ideálne vybavená pre každé použitie.
  • Mobilná práca so systémom L-BOXX.

Charakteristika:

  • akumulátorakumulátor napätie: 18 V
  • akumulátorakumulátor kapacita: 5 Ah
  • kompatibilita s akumulátor: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • rozhranie akumulátor: 18 v AMPShare
  • Motor: bezkefový
  • Počet otáčok na voľnobeh: 0 - 980 min⁻¹
  • Nárazová hodnota: 0 - 4 350 min⁻¹
  • Nárazová energia: 2,6J
  • Upínač nástrojov: SDS-plus
  • Vŕtanie Ø betón: 26 mm
  • Vŕtanie Ø murivo: 68 mm
  • Vŕtanie Ø oceľ: 13 mm
  • Drevo Ø: 30 mm
  • Hmotnosť bez batérie: 3,20 kg