Montážne kliešte, dlhé prevedenie, rovné, Celková dĺžka: 280

Č. pol.: 713770 280
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 280 mm
Dĺžka čeľustí 76,5 mm
Otvorený tvar oválne, špicaté
Norma DIN ISO 5743
Prevedenie čeľustí Rovné, zvnútra ozubené
Rukoväť s plastovým poťahom
Materiál Chróm-vanadiová elektrooceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji
Povrch čierno atramentované, leštená hlava
Hmotnosť 235 g
Druh produktu Uchopovacie kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 713770 280
EAN/GTIN 4003773279419
Číslo výrobcu 28 71 280
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Prevedenie:

Umožňuje bezpečné uchopenie, držanie a vedenie malých medených rúrok, skrutiek a káblov ako aj iných guľatých dielov cez vyfrézované drážky s hladkým povrchom. Kliešte čierno atramentované, leštená hlava, rukoväť potiahnutá plastom.

Použitie:

Vhodné pre uchopenie, nastavovanie a montážne práce na ťažko dostupných miestach vďaka štíhlemu, veľmi dlhému dizajnu.

Norma:

DIN ISO 5743

Materiál:

Chróm-vanadiová elektrooceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.