Akumulátorová pásová píla pre hĺbku rezu do 63,5 mm,,ABAS 18-63 AS Sada 2 x 8 Ah

Č. pol.: 71350162000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 71350162000
EAN/GTIN 4014586900124
Číslo výrobcu 71350162000
Číslo L L00020 110363
Výrobca/zodpovedná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Kompaktné rozmery a pohodlná obojručná obsluha pre bezpečnú prácu bez únavy,,Viac možností na flexibilné opracovanie širokej škály materiálov (napr. ocele, hliníka, plastov a dreva) vďaka rýchlej výmene pílových listov bez použitia náradia.
  • B.
  • Presné výsledky rezania vďaka chodu pílového kotúča s nízkymi vibráciami a LED svetlu na pracovnej ploche,Žiadne zdĺhavé nastavovanie pílového kotúča po výmene,Pohodlná práca s mäkkou rukoväťou,Chod pílového kotúča bez vibrácií,Bezpečnostný vypínač,Kompatibilita so všetkými 18 V akumulátormi a nabíjačkami AMPShare ProCORE pre ešte vyšší výkon a flexibilitu.
  • Vhodné aj pre 18 V akumulátorové náradie Bosch Professional,Maximálny pracovný postup s 18 V akumulátormi AMPShare ProCORE: Technológia COOLPACK 2. zabezpečuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora.
  • Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora poskytujú o 87 % viac energie ako bežné akumulátory.
  • Elektronická ochrana článkov ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím,Ideálne vybavenie pre každé použitie.
  • Mobilná práca so systémom L-BOXX.

Charakteristika:

  • akumulátorakumulátor napätie: 18 V
  • kompatibilita s akumulátor: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • rozhranie akumulátor: 18 v AMPShare
  • Počet otáčok na voľnobeh: 162 min⁻¹
  • Šírka: 200 mm
  • Výška: 255 mm
  • Dĺžka: 355 mm
  • Max. Hĺbka rezu: 63,5 mm
  • rozmer pílový list: 733 x 13 x 0,35 mm
  • Hmotnosť bez batérie: 3,30 kg