Akumulátorový uťahovák do 1,6 mm,,ABLK 18 1,6 E AS Set

Č. pol.: 71321162000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 71321162000
EAN/GTIN 4014586899251
Číslo výrobcu 71321162000
Výrobca/zodpovedná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Rezná kapacita 66 m (v plechu hrúbky .8 mm) na jedno nabitie akumulátora (GBA 5 Ah).,Smer rezania možno variabilne nastaviť v rozsahu 36° v krokoch po 45° vďaka beznástrojovému otočnému nosiču matrice.,Optimálna manipulácia vďaka extrémne štíhlej hlave prevodovky.,Rýchlosť rezania 1,5 m/min pre vynikajúci postup práce,Variabilná rýchlosť rezania vďaka elektronicky nastaviteľnému počtu zdvihov.,Krátkodobý rozsah prekrytia do 2,6 mm.,Rotačný razník pre až o 3 % dlhšiu životnosť.,Osvedčený motor MultiMaster s výnimočným výkonom a stabilitou.,Kompatibilný s 18 V akumulátormi AMPShare/Bosch Professional.,Maximálny pracovný postup s 18 V akumulátormi AMPShare.: Technológia COOLPACK 1st zabezpečuje dlhšiu životnosť akumulátora v porovnaní s akumulátormi bez technológie COOLPACK, a preto umožňuje dlhší pracovný čas.
  • ECP chráni batériu pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím,,Nízke prevádzkové náklady.
  • Výstrižok a dierovač sa vymieňajú nezávisle od seba,,Rýchlovýmenný systém QuickIN pre dierovač a dierovač,,Ideálne vybavenie pre každé použitie.
  • Mobilná práca so systémom L-BOXX.

Charakteristika:

  • akumulátorakumulátor napätie: 18 V
  • kompatibilita s akumulátor: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • rozhranie akumulátor: 18 v AMPShare
  • Počet zdvihov: 850 - 1 350 1 ot./min
  • Rýchlosť rezania: 1.5 m/min
  • oceľ do 400 N/mm²: 1,6 mm
  • oceľ do 600 N/mm²: 1 mm
  • oceľ do 800 N/mm²: 0,7 mm
  • Neželezné kovy do 250 N/mm²: 2,5 mm
  • Šírka rozchodu: 5 mm
  • Ponorenie Ø s matrica: 22 mm
  • polomer najmenšej krivky (vnútri/vonku): 30 / 35 mm
  • Hmotnosť bez batérie: 1,71 kg