Akumulátorové nožnice na rezanie do 1,6 mm,,ABSS 18 1,6 E AS Set

Č. pol.: 71300562000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 71300562000
EAN/GTIN 4014586899169
Číslo výrobcu 71300562000
Číslo L L00020 110497
Výrobca/zodpovedná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Rezný výkon 18 m (v ,8 mm plechu) na jedno nabitie akumulátora (GBA 5 Ah),Rýchly postup práce vďaka vynikajúcemu prehľadu nad rezom vďaka otvorenej reznej hlave,Ľavé a pravé zakrivené rezy, ako aj rezanie bez deformácií možné len s jednou prietokovou trieskou,Rýchlovýmenný systém QuickIN na rýchlu výmenu nožov bez použitia kľúča bez nastavovacích prác,Vynikajúca ergonómia a nízka hmotnosť,Rezný kotúč s vynikajúcou životnosťou,Osvedčený motor MultiMaster s výnimočným výkonom a stabilitou,Kompatibilný s 18 V akumulátormi AMPShare/Bosch Professional,Maximálny pracovný postup s 18 V akumulátormi AMPShare: Technológia COOLPACK 1st zabezpečuje dlhšiu životnosť akumulátora v porovnaní s akumulátormi bez technológie COOLPACK, a preto umožňuje dlhší pracovný čas.
  • ECP chráni batériu pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím, vďaka čomu je ideálne vybavená pre každé použitie.
  • Mobilná práca so systémom L-BOXX.

Charakteristika:

  • akumulátorakumulátor napätie: 18 V
  • kompatibilita s akumulátor: Li-Ion / CORE Li-Ion
  • rozhranie akumulátor: 18 v AMPShare
  • Počet zdvihov: 2 200 - 3 500 1 ot./min
  • Rýchlosť rezania: 5 - 8 m/min
  • oceľ do 400 N/mm²: 1,6 mm
  • oceľ do 600 N/mm²: 1,2 mm
  • oceľ do 800 N/mm²: 0,8 mm
  • Neželezné kovy do 250 N/mm²: 2 mm
  • Šírka rezu: 5 mm
  • Polomer najmenšieho oblúka: 48 mm
  • Priemer ponorom: 15 mm
  • Hmotnosť bez batérie: 1,24 kg