Akumulátorová uhlová brúska Ø 125 mm,,CCG 18-125-15 AS

Č. pol.: 71220961000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 71220961000
EAN/GTIN 4014586897226
Číslo výrobcu 71220961000
Číslo L L00020 110336
Výrobca/zodpovedná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Výkonná akumulátorová uhlová brúska s bezkartáčovým motorom, ktorá najmä v kombinácii s technológiou akumulátora ProCORE18V dokáže zvládnuť najvyššie nároky a priemyselné aplikácie.,Komplexná ochrana používateľa vďaka mäkkému štartu, ochrane proti opätovnému spusteniu, monitorovaniu spätného rázu, elektronickej ochrane proti preťaženiu, monitorovaniu nárazu a brzde.: Manuálne nastavenie prostredníctvom intuitívneho ovládacieho panela umožňuje optimálne prispôsobenie otáčok pre širokú škálu brúsnych materiálov a materiálov,Bezpečné uchopenie pri všetkých aplikáciách vďaka protišmykovej oblasti rukoväte,Krátke časy nastavenia vďaka nastaviteľnému krytu bez použitia náradia a rýchloupínacej matici,Kompatibilita so všetkými 18 V akumulátormi AMPShare ProCORE a nabíjačkami pre ešte väčší výkon a flexibilitu.
  • Vhodný aj pre akumulátorové náradie Bosch Professional 18 V. , Technológia COOLPACK 2. zabezpečuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora a umožňuje tak dlhší čas prevádzky. , Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako pri bežných akumulátoroch. , Li-ion akumulátor ProCORE s vysoko výkonnými článkami, indikátorom stavu nabitia a ″elektronickou ochranou článkov″ (ECP).
  • ECP chráni batériu pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím, vďaka čomu je ideálne vybavená pre každé použitie.
  • Mobilná práca so systémom L-BOXX.

Charakteristika:

  • akumulátorakumulátor napätie: 18 V
  • kompatibilita s akumulátor: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • rozhranie akumulátor: 18 v AMPShare
  • Motor: bezkefový
  • Počet otáčok na voľnobeh: 3 400 - 9 800 min⁻¹
  • brúsny kotúč Ø: 125 mm
  • Elast. brúsny tanier Ø: 125 mm
  • Príruby: M 14
  • Hmotnosť bez batérie: 2,30 kg