{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Kód položky: 
                        EAN/GTIN: 
                        Číslo výrobcu: 
                        Kat. č.: 
                    
    | Povrch | Armovacie kliešte, čierno atramentované; hlava leštená | |
| Prevedenie čeľustí | vnútorná strana zdrsnená | |
| s britom | nie | |
| plne izolovaný | nie | |
| Otvorený tvar | oválne, špicaté; rovné | |
| Norma | DIN ISO 5745 | |
| Materiál | chróm-vanadová elektrická oceľ; kovaný v zápustke; kalené v oleji | |
| Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
| bez iskier | nie | |
| Dĺžka čeľustí | 54 mm | |
| Celková dĺžka | 160 mm | |
| Druh produktu | Ploché zaoblené kliešte | 
| Číslo položky | 712200 160 | |
| EAN/GTIN | 4003773043478 | |
| Číslo výrobcu | 29 25 160 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |