Kliešte s dlhými čeľusťami, oválne-špicaté, chrómované, s opláštenými rukoväťami, Celková dĺžka: 160

Č. pol.: 711601 160
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
284 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 160 mm
Dĺžka čeľustí 50 mm
Norma DIN ISO 5745
Materiál Kliešte Chróm-vanádiová oceľ
Druh produktu Ploché kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 711601 160
EAN/GTIN 4003773035060
Číslo výrobcu 30 25 160
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Prevedenie:

S dlhými, štíhlymi čeľusťami a vloženým kĺbom.
Chrómované kliešte, rukoväti s ergonomicky optimalizovaným viaczložkovým plášťom, s dobre uchopiteľným povrchom z materiálu Haptoprene.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.