2-rýchlostná akumulátorová príklepová vŕtačka,,ASB 18 Q AS Set 5 Ah

Č. pol.: 71040762000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 71040762000
EAN/GTIN 4014586900742
Číslo výrobcu 71040762000
Číslo L L00020 110439
Výrobca/zodpovedná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Celokovová prevodovka s 2 prevodovými stupňami a voliteľným príklepovým mechanizmom na optimálne vŕtanie do kovu, kameňa a muriva,Najväčšia rozmanitosť použitia vďaka systému FEIN QuickIN.
  • Rýchlejšia práca v kove a dreve len s jedným strojom,,Celokovové skľučovadlo QuickIN (12 Nm) s upínacími čeľusťami s karbidovými hrotmi a vysokou upínacou silou,,Bezkartáčový motor FEIN PowerDrive s o 3 % vyššou účinnosťou a dlhou životnosťou,,Mechanické nastavenie krútiaceho momentu,,Kompaktný dizajn,,Rozhranie AMPShare umožňuje takmer o 5 % viac skrutkových spojov (cca.
  • 1 6 skrutkových spojov Ø 5 x 4 mm v dreve) na jedno nabitie akumulátora pri rovnakej kvalite FEIN.
  • (GBA 18 V 5 Ah),Ergonomická a flexibilná manipulácia vďaka bočným držiakom bitov a opaskov,Kompatibilný so všetkými 18 V akumulátormi a nabíjačkami AMPShare ProCORE pre ešte väčší výkon a flexibilitu.
  • Vhodný aj pre 18 V akumulátorové náradie Bosch Professional,Kompatibilný s 18 V akumulátormi Bosch Professional od 28 a akumulátormi AMPShare,Maximálny pracovný progres s 18 V akumulátormi AMPShare ProCORE: Technológia COOLPACK 2. zabezpečuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora.
  • Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora poskytujú o 87 % viac energie ako bežné akumulátory.
  • Elektronická ochrana článkov ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím,Ideálne vybavenie pre každé použitie.
  • Mobilná práca so systémom L-BOXX.

Charakteristika:

  • akumulátorakumulátor napätie: 18 V
  • akumulátorakumulátor kapacita: 5 Ah
  • kompatibilita s akumulátor: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • rozhranie akumulátor: 18 v AMPShare
  • Motor: bezkefový
  • Prevodovka: 2-rýchlostný
  • Rozhranie príslušenstva: QuickIn
  • Počet otáčok na voľnobeh: 450 / 2 000 min⁻¹
  • Nárazová hodnota: 7 360 / 32 000 min⁻¹
  • Max. krútiaci moment (tvrdý/mäkký): 60 / 38 Nm
  • Stupne krútiaceho momentu: 22 + 1
  • skľučovadlo šírkaskľučovadlo šírka upínania: 1,5 - 13 mm
  • Skrutky: 8 x 300 mm
  • Vŕtanie Ø oceľ: 13 mm
  • Drevo Ø: 50 mm
  • Vŕtací kameň Ø: 13 mm
  • Závitníky: M 10
  • Hmotnosť bez batérie: 1,50 kg