3M™ Finesse-it™ Premium penový leštiaci kotúč

Č. pol.: 7100336144
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 120 ks
  • Kroky objednávky: 120 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 7100336144
EAN/GTIN 50068060111161
Číslo výrobcu 7100336144
Číslo L L01130 113795
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M vyvinula rad penových podložiek, berúc do úvahy jedinečné chemické zloženie vyvíjajúceho sa laku a technológie číreho náteru. 3M™ Finesse-IT™ prémiové penové leštiace podložky sú navrhnuté tak, aby zvýšili odolnosť medzi náhradami v porovnaní s našimi pokročilými penovými podložkami 3M™ Finesse-IT™ a zároveň poskytovali rovnomernú a opakovateľnú povrchovú úpravu zakaždým. Sú preto ideálne na dokončovanie a jemné dokončovanie čírch lakov a na odstraňovanie abrazívnych škrabancov alebo krúžkov z predchádzajúcich krokov spracovania. Prémiové leštiace podložky 3M™ Finesse-IT™ sú k dispozícii v rôznych formách, ktoré pokrývajú širokú škálu hrúbok. Sú k dispozícii v dvoch povrchových variantoch: Možnosť s vlnitým povrchom, ktorý poskytuje dostatočnú kontaktnú plochu bez nadmernej tvorby tepla, alebo možnosť s rovným povrchom, ktorý poskytuje 100% kontakt pre maximálne odieranie a hladké odvodnenie. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov použite laky 3M™ Finesse-IT™ na dosiahnutie pololesklých, pololesklých alebo vysokolesklých OEM povrchových úprav pre nátery obrábanie dreva, automobilový, námorný a letecký priemysel.

Výhoda:

  • ODOLNÝ A ODOLNÝ: Navrhnuté pre rozšírené použitie medzi výmenami so spoľahlivými, opakovateľnými výsledkami
  • EXTRA JEMNÝ POVRCH: Ideálne pre konečné a dodatočné dokončovacie kroky na číre kabáty
  • MENEJ PREPRACOVANIA: Opravuje nátery bez prepaintovania
  • RÝCHLA A JEDNODUCHÁ VÝMENA PODLOŽKY: Upevňovací systém 3M™ Hookit™ umožňuje jednoduchú výmenu podložky a pomáha optimalizovať prevádzkyschopnosť nástroja
  • UNIVERZÁLNOSŤ NÁSTROJOV: Podložky možno kombinovať s leštiacimi strojmi, náhodnými orbitovými brúskami a variabilnými leštiacimi strojmi počet otáčok
  • UNIVERZÁLNOSŤ NÁSTROJOV: Podložky možno kombinovať s leštiacimi strojmi, náhodnými orbitovými brúskami a variabilnými leštiacimi strojmi počet otáčok