3M™ Cubitron™ II Hookit™ brúsne pásy 737U na kotúči, 70 mm x 12 m, multihole, 320+, 51436

Č. pol.: 7100321390
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 7100321390
EAN/GTIN 00068060060303
Číslo výrobcu 7100321390
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pomocou brúsnych pásov 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U odstráňte farbu, tmel, zóny brúsenia a dokonca odstráňte povrchovú štruktúru priehľadných vrstiev a pripravte prechodové plochy. Brúsne pásy valcované za studena 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U sú navrhnuté tak, aby poskytovali vynikajúce odstránenie a trvanlivosť počas týchto základných krokov v procese opravy karosérie. Ich dlhotrvajúca, trojuholníková drsná drť a perforácia s viacerými otvormi zaručujú vynikajúcu odsávanie prachu, vďaka čomu sú ideálne na širokú škálu brúsnych prác na opravy automobilov. Abrazívne výrobky 3M™ Cubitron™ II sú vybavené našou technológiou presného zrnenia (PSG) pre rýchlejšie odstránenie. Výsledok: Abrazíva 3M™ Cubitron™ II ponúkajú o 30% rýchlejšie odstránenie a o 30% dlhšiu životnosť ako tradičné keramické abrazíva. Perforácia viacerých otvorov brúsnych pásov 3M™ Cubitron™ II Hookit™ na kotúči výrazne zvyšuje rýchlosť odstraňovania a životnosť. Usporiadali sme stovky malých otvorov pod uhlom na brúsnom papieri, aby sme umožnili efektívne odsávanie prachu. Naša unikátna technológia perforácie uľahčuje výber dĺžky pásu pre aplikáciu. Brúsne materiály 3M™ Hookit™ možno pohodlne a bezpečne pripevniť k šplhaním brúsnych blokov, dajú sa jednoducho a čisto odstrániť a opätovne použiť počas celej životnosti brúsneho materiálu.

Výhoda:

  • Technológia presného zrna 3M™, ktorá ponúka minimálne o 30% rýchlejšie odstránenie a o 30% dlhšiu životnosť nástroja ako iné tradičné keramické abrazíva vďaka svojim trojuholníkovým brúsnym zrnám
  • Perforácia s viacerými otvormi zaisťuje vynikajúci odsávanie prachu
  • 3M™ abrazívna látka Hookit™ s technológiou zapínanie na suchý zips pre bezpečné držanie a rýchlu výmenu
  • Technológia dierovania umožňuje použitie rôznych dĺžok pásov
  • Ostrejšie rezné plochy znamenajú menší tlak pri brúsení
  • Abrazívne zrná sú elektrostaticky zarovnané na brúsnom povrchu pre efektívne odstránenie