Popis:
Zvýšte produktivita bez toho, aby ste zaťažili svoj rozpočet pomocou brúsnych pásov 3M™ Grid Blue on Roll. Naše brúsne pásy zo sieťoviny ponúkajú vynikajúce úberový výkon za výhodnú cenu. Majú vynikajúcu rýchlosť odstraňovania a životnosť. Sú tiež ideálne pre maximalizáciu výkonu vašej sacej jednotky. Bez ohľadu na to, či máte centrálny extrakčný systém, mobilnú extrakčnú jednotku alebo brúsku so samodextrakciou, tieto pásy pomáhajú minimalizovať prach na vašej pracovnej ploche a v prostredí. Vďaka pripojeniu 3M™ Hookit™ je výmena pásov rýchla a jednoduchá. K dispozícii v mriežke od 80 do 320, 2 šírky v 70 mm (2.75 palca) a 115 mm (4.5 palca). Navrhnuté tak, aby vám pomohli pracovať rýchlejšie, od odlakovania až po prípravu lakovania.
Výhoda:
- Brúsne kotúče, ktoré ponúkajú vynikajúci výkon za konkurencieschopnú cenu
- Vyrobené z minerálnej zmesi keramika, ktorá má vynikajúcu rýchlosť odstraňovania a životnosť.
- Vyvážený pre vynikajúci výkon brúsenia pre odstránenie zásob, trvanlivosť a odsávanie prachu
- Vynikajúci odsávanie prachu pre nové alebo existujúce extrakčné systémy – zvýšenie výkonu a trvanlivosti pre centrálne extrakčné systémy, prenosné extrakčné jednotky a samoťažné brúsky
- Vďaka pripojeniu 3M™ Hookit™ je výmena kotúča rýchly a jednoduchý a stredový otvor umožňuje jednoduché opätovné použitie brúsneho papiera až do konca jeho životnosti
- Valčeky obsahujú perforácie, aby sa zabezpečilo pohodlné trhanie požadovanej čiastočnej veľkosti.
- Umožňujú vám vybrať dĺžku pásu, ktorú potrebujete pre svoj projekt.
- K dispozícii v mriežke od 80 do 320 v 2 šírky – 70 mm (2.75 palca) a 115 mm (4.5 palca).
- V kombinácii so systémom mletia a odsávania prachu odporúčaným spoločnosťou 3M je pre vašu dielňu vytvorený ideálny systém odsávania prachu.