3M™ Brúsny papier v kotúčoch 255P, 115 mm x 50 m, P120, 04398

Č. pol.: 7100320524
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 ks
  • Kroky objednávky: 2 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 7100320524
EAN/GTIN 00068060060358
Číslo výrobcu 7100320524
Číslo L L01130 113465
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Použite náš brúsny valec 3M™ 255P s minerálom na brúsenie oxidu hlinitého na ťažkom podklade z F papiera na brúsenie panelov karosérie. Je k dispozícii v niekoľkých veľkostiach zrnitosti a rôznych veľkostiach zrnitosti šírky a môže byť použitý na všetkých komerčne dostupných strojoch. Od prípravy až po dokončenie: Naše abrazíva zohrávajú dôležitú úlohu vo všetkých dielenských procesoch. Vyvinuli sme širokú škálu abrazív pre širokú škálu aplikácií. Inovatívne technológie sa používajú na dosiahnutie vynikajúceho výkonu, odpudzovania prachu a perfektnej povrchovej úpravy.

Výhoda:

  • Brúsny valec z oxidu hlinitého
  • šírka rad gritov
  • K dispozícii v 115 mm šírka
  • Hladký valček (bez otvorov)