3M™ Brúsny papier 426U

Č. pol.: 7100320483
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 1000 ks
  • Kroky objednávky: 1000 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 7100320483
EAN/GTIN 00068060668271
Číslo výrobcu 7100320483
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Naše brúsne materiály z karbidu kremíka rezajú tvrdé materiály, ako sú kov, sklo a keramika, čím vytvárajú hladší povrch ako oxid hlinitý alebo granát. Spojenie syntetickej živice ponúka vynikajúcu odolnosť proti zrnu a otvorený rozptyl spolu so stereátovým povlakom pôsobí proti upchávaniu. Ľahký A-papierový základ ponúka prispôsobivosť pre tvarované obrobky, ako aj v štrbinách a rohoch. Brúsny papier sa dá ľahko rezať aj na použitie s ručným brúsnym kotúčom, brúsnym kotúčom, elektrickými alebo dokončovacími brúskami. Ďalšie aplikácie zahŕňajú brúsenie, dokončovanie, miešanie, vyhladzovanie povrchu alebo prípravu farieb. Tieto univerzálne brúsne pásy majú ideálny typ brúsneho zrna a zrnitosť pre viacprechodové dokončovacie procesy. Karbid kremíka je veľmi ostrý, syntetický abrazívny materiál, ktorý sa bežne používa na konečnú úpravu brúsenia z whitewood. Aj keď je odstránený rýchlejšie ako oxid hlinitý, dosahuje vyššiu kvalitu povrchovej úpravy.

Výhoda:

  • Karbid kremíka je ideálny na univerzálne brúsenie dreva, kov, plastu, sadry, sklolaminátu, skla a keramika
  • Povrchová úprava Stereat a otvorený rozptyl pre minimalizované upchatie
  • Základňa A-papier poskytuje flexibilitu pre dokončovacie kontúry a uhly
  • List brúsneho papiera je možné jednoducho narezať na veľkosť v závislosti od aplikácie
  • Dosky s rozmermi 228 mm x 279 mm, ktoré sú rozdelené na štyri časti, sa hodia na väčšinu brúsnych doštičiek