Popis:
3M™ Cubitron™ 3 Fiber Disc 1182C je základným prvkom robustného a všestranného brúsneho riešenia, či už v kombinácii s uhlovými brúskami 3M pre lepšiu používateľskú prívetivosť alebo integrované do automatizovaných procesov, ako je brúsenie zvarových švov robotom. Výkonové výhody vláknového kotúča 3M™ Cubitron™ 3 sú navrhnuté tak, aby zlepšili a optimalizovali automatizované brúsenie zvarov, a to aj z hľadiska prevádzkyschopnosti, výkonnosti, konzistencie a účinnosti. Tieto štyri kľúčové prvky sú rozhodujúce pre dosiahnutie čo najlepšieho procesu brúsenia. A so skleneným vláknom 3M™ Cubitron™ 3 1182C získate dlhšiu životnosť, vyššiu rýchlosť odstraňovania a odolnosť proti opotrebovaniu. Tieto funkcie a výhody môžu buď zlepšiť automatizované procesy, alebo zatraktívniť automatizáciu ako súčasné manuálne procesy. Ak sa chcete dozvedieť viac, obráťte sa na tím aplikačných inžinierov spoločnosti 3M pre brúsenie robotov – radi s vami spolupracujú na vašej ceste k automatizácii – od nápadu po realizáciu.
Výhoda:
- UPRAVENÉ ZRNO 3M s PRESNÝM FORMOVANÝM ZRNOM: Spoločnosť 3M upravila precízne tvarované keramické trojuholníkové zrno pomocou patentovaných pokrokov v tvare zrna, aby vytvorila uhlové štruktúry, ktoré sa neustále rozpadajú na nové ostré hroty zrna.
- To znamená, že sa rovnomerne nosí a chladí s optimálnym minerálnym rozpadom.
- NOVÁ ÚROVEŇ MIERY ODSTRAŇOVANIA: Poskytuje až o 51% rýchlejšiu počiatočnú rýchlosť odstraňovania a až o 61% vyššiu trvalú rýchlosť odstraňovania v porovnaní s 3M™ Cubitron™ II 982C, 36+ vláknovým kotúčom
- STABILNÁ KONŠTRUKCIA: Pevná vláknová základňa a silná syntetická živicová väzba zaisťujú dlhú životnosť a odolnosť proti roztrhnutiu pri náročných brúsnych aplikáciách, ako je brúsenie pod stredným až vysokým kontaktným tlakom, odstraňovanie zvarových švov a úkosovanie – aj pri používaní robotov
- UZEMNENIE CHLADIČA: Vyžaduje menší kontaktný tlak počas aplikácie, poskytuje predvídateľné opotrebenie a pomáha znižovať zafarbenie kovov a riziko prasklín v konštrukčných alebo uhlíkových oceliach
- ODOLNÝ: Udržiava super ostré špičky, ktoré počas celej životnosti disku s vláknami a pri mnohých rôznych kontaktných tlakoch výnimočne rýchlo režú
- TRVALO PRODUKTÍVNE: Navrhnuté tak, aby vyrábali viac dielov na disk.
- Zároveň sa znižuje plytvanie abrazívami, výmena abrazív a prestoje.