Popis:
3M™ Cubitron™ 3 Fiber Disc 1187C je vybavený prepracovanou precíznou zrnitosťou 3M, ktorá posúva legendárnu úberový výkon a životnosť vysokovýkonných brúsnych materiálov 3M™ Cubitron™ na úplne novú úroveň. Tieto výhody produktu umožňujú vyššiu produktivita a nižšie celkové náklady na vlastníctvo v porovnaní s inými vláknami a hrubovacie kotúče pri brúsení širokej škály kovov, vrátane nehrdzavejúcej ocele a iných zliatin citlivých na teplotu. V porovnaní s 3M™ Cubitron™ II 987C, 36+ vláknovým diskom, tento disk s dlhou životnosťou nesie až o 56% viac materiál a vyznačuje sa vysokým odstraňovaním materiálu pri mnohých rôznych kontaktných tlakoch. Má tiež brúsiace zariadenie, ktoré minimalizuje teploty pre obrábanie zliatin citlivých na teplotu. Je tiež navrhnutý tak, aby znižoval vibrácie ručných ramien, zvyšoval výkon a spracoval viac obrobkov na kotúč pri brúsení pri strednom alebo vysokom kontaktnom tlaku.
Výhoda:
- UPRAVENÉ ZRNO 3M s PRESNÝM FORMOVANÝM ZRNOM: Spoločnosť 3M upravila precízne tvarované keramické trojuholníkové zrno pomocou patentovaných pokrokov v tvare zrna, aby vytvorila uhlové štruktúry, ktoré sa neustále rozpadajú na nové ostré hroty zrna.
- To znamená, že sa rovnomerne nosí a chladí s optimálnym minerálnym rozpadom.
- NOVÁ ÚROVEŇ MIERY ODSTRAŇOVANIA: Poskytuje až o 53% rýchlejšiu počiatočnú rýchlosť odstraňovania a až o 43% vyššiu trvalú rýchlosť odstraňovania v porovnaní s 3M™ Cubitron™ II 987C, 36 + vláknový disk
- UZEMNENIE CHLADIČA: Má brúsku a vyžaduje menší kontaktný tlak počas aplikácie.
- To umožňuje predvídateľné opotrebenie a pomáha znižovať zafarbenie kovov a riziko prasklín pri namáhaní v zliatinách citlivých na teplotu, ako je nehrdzavejúca oceľ a neželezné kovy
- STABILNÁ KONŠTRUKCIA: Pevná vláknová základňa a silná syntetická živicová väzba zaisťujú dlhú životnosť a odolnosť proti roztrhnutiu pri náročných brúsnych aplikáciách, ako je brúsenie pod stredným až vysokým kontaktným tlakom, odstraňovanie zvarových švov a úkosovanie – aj pri používaní robotov
- ODOLNÝ: Udržiava super ostré špičky, ktoré počas celej životnosti disku s vláknami a pri mnohých rôznych kontaktných tlakoch výnimočne rýchlo režú
- TRVALO PRODUKTÍVNE: Navrhnuté tak, aby vyrábali viac dielov na disk.
- Zároveň sa znižuje plytvanie abrazívami, výmena abrazív a prestoje.