3M™ Hookit™ fóliový kotúč 375L, 150 mm, P400, neperforovaný

Č. pol.: 7100305616
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 250 ks
  • Kroky objednávky: 250 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 7100305616
EAN/GTIN 50068060663134
Číslo výrobcu 7100305616
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tento brúsny kotúč poskytuje rôzne povrchy, ako je drevo, lak, kov a plast, perfektný povrch a žiari s extra dlhou životnosťou a špeciálnou odolnosťou proti roztrhnutiu. Tajomstvo filmového disku 3M™ Hookit™ 375L je jeho stabilná základňa. Vysoko odolný filmový nosič sa neroztrhne ani pri dlhodobom namáhaní. Potiahnuté prémiové zrno zaručuje rovnomerné mletie a dlhú životnosť bez upchávania. Špeciálne série zŕn šírka sľubujú univerzálnu použiteľnosť.

Výhoda:

  • Extra silný nosič fólie pre extra odolnosť proti roztrhnutiu
  • Najlepšie výsledky na drevo, lak, kov, plast a mnoho ďalších povrchov
  • Fast výmena kotúča s 3M™ Hookit™ systém suchého zipsu
  • Protiprachotesný náter (Fre-Cut™)
  • Atraktívna hodnota za peniaze
  • Môže byť použitý pri suchom a mokrom brúsení

Odporúčanie:

  • Aplikácia na rôzne materiály v dreve a obrábanie kovov, vrátane zliatin železa
  • Na použitie so záložnou podložkou excentrická brúska a 3M™ Hookit™ (predáva sa samostatne)