3M™ Cubitron™ 3 brúsny kotúč na rezanie a brúsenie, 93314, 36+, T27, 100 mm x 3,2 mm x 15,88 mm, SK, 10/balenie, 20 ks/kus

Č. pol.: 7100305445
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 20 ks
  • Kroky objednávky: 20 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 7100305445
EAN/GTIN 04064035079192
Číslo výrobcu 7100305445
Číslo L L01130 112492
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ Cubitron™ 3 Cut a Grind hrubovací kotúč prinášajú výkon novej generácie s viac ako 100-ročnou inováciou 3M v oblasti kovoobrábania. Rovnako ako ostatné priemyselné abrazíva 3M, aj tento kotúč je určený pre rôzne aplikácie, vrátane brúsenia a rezania najtvrdších kovov. Je tiež navrhnutý tak, aby poskytoval lepší výkon pri vysokých rýchlostiach. Preto je nástroj, ktorý udržiava rýchlosť, kritický. Naplno využiť svoj potenciál ich kombináciou s výkonným a odolným 3M uhlové brúsky pre vyšší výkon a odolnosť v náročných priemyselných podmienkach. Vždy používajte ochranný kryt náradia a neprekračujte maximálnu prevádzkovú rýchlosť uvedenú na disku. 3M má všetko, čo potrebujete na vybavenie vašich zamestnancov špičkovými riešeniami, takže vy a váš tím ste pripravení na každú výzvu, ktorej čelíte.

Výhoda:

  • VIACERO FUNKCIÍ: Používa sa ako hrubovací kotúč a rezný kotúč, takže je ideálny pre rezanie, brúsenie, škárovanie a ďalšie.
  • ZVÝŠENÁ RÝCHLOSŤ: Poskytuje až o 5% vyššiu rýchlosť rezania v porovnaní s abrazívami 3M™ Cubitron™ II, aby sa znížil čas a tlak potrebný na dokončenie úlohy.
  • PEVNÉ, VYSTUŽENÉ, ŽIVICOVO LEPENÉ KOTÚČE: Navrhnuté na použitie ako hrubovanie a rezný kotúč na nehrdzavejúcej oceli a konštrukčnej oceli.
  • ZLEPŠENÁ POUŽITEĽNOSŤ: Revidovaná kompozícia poskytuje lepšiu rovnováhu a hladšiu aplikáciu pri zachovaní vynikajúceho výkonu na zníženie prepracovania a zlepšenie kvality povrchu.
  • DLHÁ ŽIVOTNOSŤ: Navrhnuté tak, aby vydržali dlhšie ako poprední konkurenti.
  • UPRAVENÉ ZRNO 3M s PRESNÝM FORMOVANÝM ZRNOM: Spoločnosť 3M upravila precízne tvarované keramické trojuholníkové zrno pomocou patentovaných pokrokov v oblasti tvaru zrna a technológie molekulárneho spájania, aby vytvorila uhlové štruktúry, ktoré sa neustále rozpadajú na nové ostré hroty zrna.
  • To znamená, že sa rovnomerne nosí a chladí s optimálnym minerálnym rozpadom.