3M™ Cubitron™ 3 rezný kotúč, 86997, 36+, T41, 100 mm x 2 mm x 15,88 mm, SK, 25 ks/balenie, 50 ks/VE

Č. pol.: 7100303830
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 50 ks
  • Kroky objednávky: 50 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 7100303830
EAN/GTIN 04064035079369
Číslo výrobcu 7100303830
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ Cubitron™ 3 rezný kotúč prináša výkon novej generácie s viac ako 100-ročnými inováciami 3M v oblasti kovovýroby. Rovnako ako ostatné priemyselné abrazíva 3M, aj tento kotúč je určený pre rôzne aplikácie, vrátane rezania najtvrdších kovov. Je tiež navrhnutý tak, aby poskytoval lepší výkon pri vysokých rýchlostiach. Preto je nástroj, ktorý udržiava rýchlosť, kritický. Naplno využiť svoj potenciál ich kombináciou s výkonným a odolným 3M uhlové brúsky pre vyšší výkon a odolnosť v náročných priemyselných podmienkach. Vždy používajte ochranný kryt náradia a neprekračujte maximálnu prevádzkovú rýchlosť uvedenú na disku. 3M má všetko, čo potrebujete na vybavenie vašich zamestnancov špičkovými riešeniami, takže vy a váš tím ste pripravení na každú výzvu, ktorej čelíte.

Výhoda:

  • FUNKČNÝ ŠPECIALISTA: Vytvára vertikálne rezy s vonkajším okrajom kotúča, čo je ideálne pre rezanie kov, vrátane karosérií alebo lodných panelov, rúr z nehrdzavejúcej ocele, výfukových potrubí, svorky, zhrdzavených spojovacích prvkov a ďalších.
  • VYLEPŠENÁ RÝCHLOSŤ: Poskytuje až o 10% vyššiu rýchlosť rezania v porovnaní s abrazívami 3M™ Cubitron™ II, aby sa znížil čas a tlak potrebný na dokončenie úlohy.
  • MENEJ ZMIEN: Odstraňuje až 3x viac materiál v porovnaní s abrazívami 3M™ Cubitron™ II.
  • DLHÁ ŽIVOTNOSŤ: Navrhnuté tak, aby vydržali až 2x dlhšie ako poprední konkurenti.
  • UPRAVENÉ ZRNO 3M s PRESNÝM FORMOVANÝM ZRNOM: Spoločnosť 3M upravila precízne tvarované keramické trojuholníkové zrno pomocou patentovaných pokrokov v oblasti tvaru zrna a technológie molekulárneho spájania, aby vytvorila uhlové štruktúry, ktoré sa neustále rozpadajú na nové ostré hroty zrna.
  • To znamená, že sa rovnomerne nosí a chladí s optimálnym minerálnym rozpadom.