3M Xtract™ Cubitron™ II Mriežkové brúsne pásy na rolke 710W, 120+, 115 mmx10 m, 60 pásov/rola, 4 rolky/kartón

Č. pol.: 7100301195
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 4 ks
  • Kroky objednávky: 4 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 7100301195
EAN/GTIN 00068060660404
Číslo výrobcu 7100301195
Číslo L L01130 111515
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Nový spôsob brúsenia. Odsávanie prachu a výkonnosť pri brúsení už nie sú vďaka spoločnosti 3M protikladmi. Kombináciou legendárnej technológie 3M Precision Moulded Ceramic Grain so sieťovým podkladom dosahuje 3M Xtract™ Cubitron™ II Mesh Sandpaper Roll 710W špičkovú rýchlosť úberu a zároveň poskytuje prakticky bezprašné brúsenie. Presné keramické zrno 3M sa nepretržite láme na ostré rezné hrany, čím poskytuje dvojnásobnú životnosť a dvojnásobný rezný výkon oproti popredným konkurenčným sieťovaným brúsnym materiálom. Využite výhody 3M Xtract™ Cubitron™ II Mesh Abrasive Paper Roll 710W a získajte konkurenčnú výhodu vo svojom odvetví - od spracovania kovov a dreva až po letecké, námorné, železničné a automobilové aplikácie OEM. Poskytuje bezpečnejšie pracovné prostredie - pretože čistejšie pracovné prostredie je bezpečnejšie pracovné prostredie. 3M Xtract™ Cubitron™ II Mesh Sanding Paper Roll 710W umožňuje odsávanie až 99 % prachu vznikajúceho pri brúsení, čím vytvára čistejšie a prakticky bezprašné pracovné prostredie. Okrem toho presná zrnitosť 3M v brúsnom papieri vyžaduje od používateľa menší tlak, takže brúsenie je pohodlnejšie. Využívajte výhody riešení 3M Xtract™ pre náhodné orbitálne brúsenie. Spoločnosť 3M je vaším partnerom pre všetky vaše brúsne aplikácie. Ponúkame všetko, čo potrebujete na zvýšenie kvality obrobkov a produktivity vo vašej firme, od sieťového brúsneho papiera a kotúčov až po náhodné orbitálne brúsky a mobilné odsávacie jednotky. Technickí odborníci spoločnosti 3M majú desaťročia znalostí o aplikáciách a odvetví, aby vám zabezpečili správne brúsivo a optimálne systémové riešenie. Aplikácie v centre pozornosti: Kovoobrábanie a spracovanie kovov, brúsenie plničov, brúsenie gélových náterov, brúsenie kompozitných materiálov, spracovanie dreva.

Výhoda:

  • Kotúče prémiového čistého brúsneho papiera umožňujú prakticky bezprašné brúsenie
  • Presné lisované zrno 3M, usporiadané v jedinečnom vzore, prináša špičkové rýchlosti odstraňovania a dlhú životnosť
  • Súčasťou excentrických roztokov brúsenia 3M Xtract™ je najlepšie odstránenie prachu a výkon
  • Vďaka sieťovine umožňuje vylepšenú odsávanie prachu a tým aj čistejšie pracovné prostredie ako bežný perforovaný brúsny papier
  • Nosný materiál s suchý zips pre rýchlu a jednoduchú výmenu
  • Ideálne pre širokú škálu materiálov a aplikácií, vrátane odstraňovania zásob a dokončovania
  • Zrná sú k dispozícii od 80+ do 320+