Scotch-Brite™ Lisovaný kompaktný kotúč Deburr and Finish PRO pre uhlovú brúsku, 6C Medium+, 114 mm x 22 mm, typ 27

Č. pol.: 7100300907
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
  • Kroky objednávky: 5 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 7100300907
EAN/GTIN 00068060661418
Číslo výrobcu 7100300907
Číslo L L01130 111273
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Je vhodný™ pre mnohé priemyselné odvetvia, odihľovanie ako je napríklad a plyn, letectvo, automobilový priemysel a spracovanie kovov, a je vhodný pre použitie v mnohých priemyselných odvetviach, ako je napríklad olej a plyn, letectvo, automobilový priemysel a spracovanie kovov. Môžete ho použiť na odihlovanie, zmiešavanie a dokončovanie rôznych obrobkov: Závitové rúry a rúrkové obrobky Hriadele, vetry, lopatky turbín a potrubné systémy Ozubené kolesá, plechové a motorové súčiastky Obrobené a lisované obrobky Výhody presného tvarovaného keramického zrna 3M™ a Scotch-Brite™ Kompaktný odihlovací a dokončovací kotúč Scotch-Brite™ Deburr and Finish Pro ponúka všetky výhody, ktoré používatelia očakávajú od našich brúsnych materiálov Scotch-Brite, ako je napríklad nezanášajúca sa otvorená sieť. Tento brúsny kotúč sa od ostatných brúsnych materiálov Scotch-Brite™ líši vďaka presne tvarovanému keramickému zrnu 3M™. Nami vyvinutý minerál, ktorý je súčasťou brúsiva, sa vyznačuje tvrdosťou a pevnosťou. Samo sa ostrí, aby poskytovalo konzistentné výsledky. Brúsny minerál s ostrými hranami sa vďaka mäkkým nylonovým vláknam dokáže prispôsobiť nepravidelným povrchom a kontúram. Prach a abrazíva môžu unikať cez medzery vo vláknach, aby sa zabránilo ich upchávaniu. Hriadele, plášte, lopatky turbín a potrubné systémyKombinácia netkanej textílie a minerálu umožňuje efektívne opracovanie povrchov s predvídateľnými výsledkami. Všestranné použitie v interiéri aj exteriéri Lisované kompaktné disky sa od ostatných diskov líšia svojou štruktúrou vrstiev: Otvorené rúno je vytvrdené a stlačené, čo zvyšuje pevnosť a odolnosť. Vďaka jedinečnému výrobnému procesu sú kompaktné disky vhodné na spracovanie hrán a kontúr. Okrem toho sa disk môže používať v oboch smeroch otáčania. Tento brúsny kotúč odporúčame používať spolu s brúskou 3M™ T27 (predáva sa samostatne). Kompaktný kotúč Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO na odstraňovanie otrepov a dokončovacie práce je ideálny na údržbárske práce. Tieto robustné, vysoko výkonné výrobky odstraňujú nečistoty, koróziu a iné nečistoty — bez upchávania a bez zmeny tvaru obrobku. To znamená, že práca je hotová rýchlejšie.

Výhoda:

  • Konštrukcia z netkaných vlákien vytvára zvýšenú životnosť a pevnosť výrobku
  • Precízne tvarované keramické zrno 3M bolo špeciálne vyvinuté tak, aby umožnilo rýchly rez a tým aj efektívnejšie odihlovanie
  • Otvorená konštrukcia zabraňuje tvorbe prachu a minimalizuje upchatie počas brúsenia
  • Ideálne pre ľahké až vyššie odstránenie